Beli omron thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Mulai

    Rp50.900

    OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurement
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
  2. OMRON Forehead Thermometer (Termometer Dahi)
    Mulai

    Rp639.900

    OMRON Forehead Thermometer (Termometer Dahi)
    Deskripsi:
    OMRON MC-F300: Ukur Suhu dengan Cepat dan Akurat Mengukur suhu anak yang aktif kini jadi lebih mudah! OMRON MC-F300 memberikan hasil akurat hanya dalam 1 detik tanpa perlu menyentuh kulit, ideal untuk anak-anak dan orang dewasa. Dengan sensor jarak pintar, alat ini membantu Anda menemukan posisi ideal untuk hasil yang tepat. Kapasitas memori hingga 30 data suhu memudahkan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Desainnya ergonomis, nyaman digenggam, dan aman, cocok untuk digunakan di rumah. Pengukuran Cepat OMRON MC-F300 membuat pemeriksaan suhu jadi cepat dan mudah, dengan hasil akurat hanya dalam 1 detik. Cocok untuk anak yang aktif atau orang dewasa yang sibuk, alat ini membantu memantau kesehatan dengan hasil yang cepat dan dapat diandalkan setiap saat. Nyaman dan Higienis OMRON MC-F300 dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kebersihan. Desain tanpa kontak dan pegangan ergonomis, alat ini mudah digunakan dan cocok untuk keluarga, sehingga memberikan pengalaman praktis tanpa rasa khawatir Desain Akurat dan Praktis OMRON MC-F300 dilengkapi sensor jarak pintar yang membantu memastikan pengukuran suhu tetap tepat dan mudah, tanpa repot.
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
    • Sensor Range (cm): 3
  3. ALICN Infrared Forehead Thermometer
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALICN Infrared Forehead Thermometer
    Deskripsi:
    Product Certificate Available, Manual Product Available, Forehead Temperatur Measurement, Fast Measurement, Fever Alert, Memory Query, Replaceable batteries, Automatic Shutdown.
    atribut:
    • Permissible Error (°C): ± 0.2 and ± 0.3
    • Memory Function Storage: 32 sets
    • Power Supply: two AA batteries (DC 3V)
    • Dimensions (mm): 37x37x138
    • Automatic Shutdown: 60s
    • Certification: Yes
    • Measurement Range (°C): 32.0-42.2
    • Resolution (°C): 0.1
    • Weight (g): 47 (without batteries)
  4. OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Mulai

    Rp729.900

    OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Deskripsi:
    Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Use
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
    • Memory: 25
  5. NAVIS Non-Contact Thermometer
    Mulai

    Rp2.899.900

    NAVIS Non-Contact Thermometer
    atribut:
    • Measurement Range: Body Temperature/34.0 to 43.0° C, Body Temperature/0 to 99.9° C
    • Minimum Display Unit (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA size batteryx2 pieces (test attachment)
    • Size (mm): 156.7x43x47
    • Measurement Accuracy (°C): Body temperature/± 0.2 (35.0 to 42.0), ± 0.3 (34.0 to 34.9, 42.1 to 43.0), Body temperature/± 1.0 (0 to 99.9).
    • Accessories: Storage Case
    • Features: Auto Power Off, Distance Sensor, Back Light, blue LED Light, 30 Memory, Self Measuring Auxiliary Light
    • Measurement Conversion Site: armpit
    • Measurement Time (s): 1
    • Medical Device Certificate Number: 301AKBZX00044000
    • Package Size (mm): 220x80x90
  6. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  7. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  8. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  9. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  10. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.299.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  11. Flir Infrared Visual Thermometer
    Mulai

    Rp14.999.900

    Flir Infrared Visual Thermometer
    Deskripsi:
    As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: FLIR
    • Operating Temperature Range (°F): 14 to 113
    • Spectral Response - Infrared (µm): 7.5 to 14.0
  12. Flir Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.399.900

    Flir Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - With laser point function.- Consumer products safety act PSC marked item.- Equipped with auto power off and automatic hold functions.- With backlight.
  13. AS ONE Hose Vinyl Tube (Selang)
    Mulai

    Rp7.900

    AS ONE Hose Vinyl Tube (Selang)
    atribut:
    • Material: Soft PVC (polyvinyl chloride)
  14. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  15. Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.
    atribut:
    • Battery Type: 2 x 1.5C AA
    • Size (mm): 50x67x185
    • Display Type: Backlit LCD
    • Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
    • Additional Features: Response time: Less than 500 ms
    • Includes: Food Safety Infrared Thermometer
    • Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
    • Probe Accuracy (°C): 0 to 280
    • Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
    • Weight (g): 180
  16. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  17. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  18. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
Daftar Harga omron thermometer Terbaru October 2026
OMRON Healthcare Digital ThermometerRp50.900
OMRON Forehead Thermometer (Termometer Dahi)Rp639.900
ALICN Infrared Forehead ThermometerRp3.099.900
OMRON Healthcare Forehead ThermometerRp729.900
OMRON Electronic Thermo E52 SeriesRp319.900
NAVIS Non-Contact ThermometerRp2.899.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)